{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 46×24 | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 46×24G | |
Fronthoogte | 75 mm | |
Nuttige hoogte | 50 mm | |
Nuttige breedte | 1.150 mm | |
Nuttige diepte | 600 mm | |
Nuttige breedte in G | 46 | |
Nuttige diepte in G | 24 | |
met individuele ladeontgrendeling | nee | |
Toepassingsgebied | Gereedschapskast | |
Gewicht | 19 kg | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 931455 75 | |
EAN/GTIN | 4062406064969 | |
Nummer fabrikant | 931455 75 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |