Montagewagen voor lades, 46×24G, Hoogte mm/aantal lades: 885/0

Artikelnummer: 931427 885/0
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
885/0
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 885 mm
Breedte 1.250 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 600 mm
Nuttige hoogte voor lades 600 mm
Ladenbehuizing hoogte 700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Maximale belastbaarheid 600 kg
Uitvoering verrijdbaar; Naar keuze te configureren
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Behuizing boven open nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 81 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931427 885/0
EAN/GTIN 4062406352745
Nummer fabrikant 931427 885/0

Omschrijving

Uitvoering:

Voor uitrusting met lades 46×24G.
Montagewagen in 50×28G met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, zwenkwielen met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en tweecomponenten-Haptoprene-handgrepen. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Aanbrengen van lades alleen toegestaan met nr. 931454 of nr. 931456 (met individuele eenhandsladeontgrendeling).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen