Uittrekbaar legbord 200 kg 75 mm

Artikelnummer: 931376 75
75
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inbouwhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 56×24
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 56×24
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 56×24G
Nuttige breedte 1.400 mm
Nuttige diepte 600 mm
Nuttige breedte in G 56
Nuttige diepte in G 24
Inbouwhoogte 75 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Gewicht 23,35 kg
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931376 75
EAN/GTIN 4062406123116
Nummer fabrikant 931376 75

Omschrijving

Uitvoering:

Uittrekbaar legbord, 100% volledig uittrekbaar. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 75 mm. Zonder stansgaten voor sleufscheidingsstrips.

Levering:

Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet geschikt voor inbouw in verrijdbare behuizingen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen