Gereedschapskast compleet met lades 200 kg 1000/10

Artikelnummer: 931315 1000/10
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 36×24

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Nuttig ladeoppervlak in G 36×24
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 1.000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 700 mm
    Nuttige hoogte 900 mm
    Nuttige hoogte voor lades 900 mm
    Ladefronthoogte 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm
    Lades nuttige breedte 900 mm
    Lades nuttige diepte 600 mm
    Lades nuttige breedte in G 36
    Lades nuttige diepte in G 24
    Aantal lades 10
    Aantal uittrekbare legborden 0
    Aantal deuren 0
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek nee
    Gewicht 223 kg
    Producttype Gereedschapskast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 931315 1000/10
    EAN/GTIN 4062406063627
    Nummer fabrikant 931315 1000/10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Compleet ingedeelde gereedschapskast in 40×28G, met lades 36×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.
    Lade 50 mm: belastbaar tot 75 kg. Lade vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg.

    Plaatsing:

    Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

    Kleur:

    Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Tip:

    Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen