Gereedschapskast compleet met lades 200 kg, 26×24G, Hoogte mm/aantal lades: 1250/7

Artikelnummer: 931115 1250/7
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.250 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 1.150 mm
Nuttige hoogte voor lades 1150 mm
Ladefronthoogte 75 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Lades nuttige breedte 650 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Lades nuttige breedte in G 26
Lades nuttige diepte in G 24
Aantal lades 7
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Geribbelde rubbermat in afrolrand aan 3 zijden nee
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek nee
Gewicht 166 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 931115 1250/7
EAN/GTIN 4062406062934
Nummer fabrikant 931115 1250/7

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×28G, met lades 26×24G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.
Lade 50 mm: belastbaar tot 75 kg. Lade vanaf 75 mm: belastbaar tot 200 kg.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen