{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Hoekstaalconstructie | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 800 mm | |
Breedte | 630 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Producttype | Open werkbankonderbouw |
Artikelnummer | 930910 | |
EAN/GTIN | 4045197170071 | |
Nummer fabrikant | 930910 |