Lade, 75 kg 250 mm

Artikelnummer: 930743 250
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 36×20
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
    Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
    Nuttig ladeoppervlak in G 36×20
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×20G
    Fronthoogte 250 mm
    Nuttige hoogte 225 mm
    Nuttige breedte 900 mm
    Nuttige diepte 500 mm
    Nuttige breedte in G 36
    Nuttige diepte in G 20
    met individuele ladeontgrendeling nee
    Toepassingsgebied Gereedschapskast
    Gewicht 22 kg
    Producttype Lade

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 930743 250
    EAN/GTIN 4062406064174
    Nummer fabrikant 930743 250

    Omschrijving

    Uitvoering:

    100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
    Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
    Belastbaarheid 75 kg.

    T.b.v.:

    Behuizing voor gereedschapskast 40×24G nr. 930735.

    Levering:

    Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

    Kleur:

    Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen