Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling, 75 kg, 26×20G, fronthoogte lade: 125mm

Artikelnummer: 930634 125
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Individuele ladeontgrendeling: Eenhands
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×20G
Fronthoogte 125 mm
Nuttige hoogte 100 mm
Nuttige breedte 650 mm
Nuttige diepte 500 mm
Nuttige breedte in G 26
Nuttige diepte in G 20
met individuele ladeontgrendeling ja
Toepassingsgebied Montagewagen
Gewicht 13 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 930634 125
EAN/GTIN 4062406131463
Nummer fabrikant 930634 125

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
Voorzien van met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.
Belastbaarheid 75 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 30×24G nr. 930625.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen