Gereedschapskast compleet met lades 75 kg 1000/7A

Artikelnummer: 930605 1000/7A
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 600 mm
Nuttige hoogte 900 mm
Nuttige hoogte voor lades 900 mm
Lades nuttige breedte 650 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 26
Lades nuttige diepte in G 20
Aantal lades 7
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Onderbouw onder in hoogte verstelbare werkplek nee
Gewicht 125 kg
Producttype Gereedschapskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 930605 1000/7A
EAN/GTIN 4067263100669
Nummer fabrikant 930605 1000/7A

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet ingedeelde gereedschapskast in 30×24G, met lades 26×20G. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm). Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend.

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Bij het optillen en transporteren van de kast moet op voldoende fixering van de lades in de behuizing worden gelet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen