Behuizing voor gereedschapskast voor lades 700 mm

Artikelnummer: 930525 700
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,2 mm
    Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 20×20G
    Hoogte 700 mm
    Breedte 600 mm
    Diepte 600 mm
    Breedte in G 24
    Diepte in G 24
    Nuttige hoogte 600 mm
    Nuttige hoogte voor lades 600 mm
    Aantal lades 0
    Aantal uittrekbare legborden 0
    Aantal deuren 0
    Maximale belastbaarheid 4.000 kg
    Uitvoering Naar keuze te configureren
    Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
    Gewicht 29 kg
    Producttype Behuizing voor gereedschapskast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 930525 700
    EAN/GTIN 4062406065348
    Nummer fabrikant 930525 700

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Behuizing voor gereedschapskast in 24×24G, geschikt voor lades 20×20G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

    T.b.v.:

    Lades nr. 930533; 930534.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen