ESD-Etagewagen

Artikelnummer: 9303
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9303
    EAN/GTIN 4017976093031
    Nummer fabrikant 9303
    L-nummer L90080 973

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Vaste en 3 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 600
    Draagvermogen etage (kg): 50
    laadvlak lengte (mm): 1200
    laadvlak breedte (mm): 800
    Totale lengte (mm): 1369
    Totale breedte (mm): 809
    Totale hoogte (mm): 1800
    Etagehoogten (mm): 276, 676, 1076, 1476
    Wielen: TPE-ESD
    Wielmaat (mm): 200 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen