Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgang zeskant profiel , SW 30 mm

Artikelnummer: 92A.30
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.30
EAN/GTIN 3148516631466
Nummer fabrikant 92A.30
L-nummer L60130 5379

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42,5
  • H [mm]: 53,5
  • B [mm]: 205
  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 86,5
  • [g]: 640