Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgang zeskant profiel , SW 22 mm

Artikelnummer: 92A.22
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.22
EAN/GTIN 3148516630827
Nummer fabrikant 92A.22
L-nummer L60130 1458

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 32,0
  • H [mm]: 42,5
  • L [mm]: 172
  • L1 [mm]: 68,0
  • [g]: 350

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.