Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgangen zeskant profiel , SW 19 mm

Artikelnummer: 92A.19
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.19
EAN/GTIN 3148516630407
Nummer fabrikant 92A.19
L-nummer L60130 106

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 28,5
  • H [mm]: 39,0
  • L [mm]: 154
  • L1 [mm]: 61,0
  • [g]: 230

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.