Pijpsleutel , 90° gebogen , zeshoekig profiel , SW 18 mm

Artikelnummer: 92A.18
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.18
EAN/GTIN 3148516630315
Nummer fabrikant 92A.18
L-nummer L60130 1051

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 27,5
  • H [mm]: 39,0
  • L [mm]: 154
  • L1 [mm]: 61,0
  • [g]: 225