Pijpsleutel , 90° gebogen , zeshoekig profiel , SW 16 mm

Artikelnummer: 92A.16
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.16
EAN/GTIN 3148516629951
Nummer fabrikant 92A.16
L-nummer L60130 105

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 24,0
  • H [mm]: 35,0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55,0
  • [g]: 190