Geperforeerde achterwand 2000

Artikelnummer: 929651 2000
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogte 962 mm
Breedte 1.920 mm
Diepte 25 mm
geschikt voor type 2000
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 929651 2000
EAN/GTIN 4062406118686
Nummer fabrikant 929651 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen staanders 40×40 mm voor montage op werkbladen. Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Artikelen op het gebied van de staander-opbouw kunnen niet in de geperforeerde wand worden gehaakt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen