{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Hoogte | 481 mm | |
Breedte | 1.420 mm | |
Diepte | 25 mm | |
geschikt voor type | 1500 | |
Geperforeerde wand uitvoering | eenzijdig | |
Producttype | Geperforeerde wand |
Artikelnummer | 929650 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406118631 | |
Nummer fabrikant | 929650 1500 |