Inklapbare werkbank 1200 mm

Artikelnummer: 929610 1200
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 830

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Werkbank hoogte 830 mm
Werkblad lengte 1.200 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 30 mm
Belastbaarheid 500 kg
Gewicht 42 kg
Producttype Klapwerkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 929610 1200
EAN/GTIN 2050002019041
Nummer fabrikant KT1200 HO

Omschrijving

Uitvoering:

Dik, niet-trekkend multiplex blad, watervast verlijmd. Blad rondom met metalen kantprofiel (stootvast en splintervrij). Onderstel van stalen buis met schoren. De werkbank kan worden ingeklapt om te worden vervoerd (geen losse delen).

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Niet met andere kleur leverbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen