Lade, Fronthoogte: 180mm

Artikelnummer: 929605 180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
180
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 185 mm
Breedte 590 mm
Diepte 620 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 929605 180
EAN/GTIN 4062406127329
Nummer fabrikant 929605 180
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met lichtlopende rollen van Delrin. Voor montage onder werkbladen.

Kleur:

Romp RAL7035, lichtgrijs, fronten naar keuze in: RAL5005 signaalblauw; RAL7035 lichtgrijs; RAL7016 antracietgrijs, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen