{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Werkbank hoogte | 850 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 900 kg | |
Bladdikte | 40 mm | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
Deuropeningshoek | 180 graden | |
Nivellering | 20 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hoogte | 850 mm | |
Werkblad lengte | 2.000 mm | |
Werkblad diepte | 700 mm | |
Werkblad dikte | 40 mm | |
Onderbouw breedte | 1.775 mm | |
Onderbouw diepte | 630 mm | |
Lades nuttige breedte | 490 mm | |
Lades nuttige diepte | 520 mm | |
Deurhoogte (links) | 540 mm | |
Deurhoogte (rechts) | 360 mm | |
Aantal lades | 4 | |
Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
Werkbank centraal afsluitbaar | ja | |
Seriewerkbank | nee – oversteeklengte werkblad te groot | |
Gewicht | 122 kg | |
Producttype | Werkbank |
Artikelnummer | 929570 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406130060 | |
Nummer fabrikant | 929570 2000 |