Werkbank met 1 lade en 2 vleugeldeuren 1500 mm

Artikelnummer: 929520 1500
1500
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 700
  • Bladdikte: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 90

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 100 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 700 kg
Bladdikte 40 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 90 %
Deuropeningshoek 180 graden
Nivellering 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 700 mm
Werkblad dikte 40 mm
Onderbouw breedte 1.200 mm
Onderbouw diepte 630 mm
Lades nuttige breedte 490 mm
Lades nuttige diepte 520 mm
Deurhoogte (links) 540 mm
Deurhoogte (rechts) 360 mm
Aantal lades 1
Materiaal werkblad Beuken multiplex
Oppervlak werkblad kleurloos gelakt
Werkbank centraal afsluitbaar ja
Seriewerkbank nee – oversteeklengte werkblad te groot
Gewicht 76 kg
Producttype Werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 929520 1500
EAN/GTIN 4062406117788
Nummer fabrikant 929520 1500

Omschrijving

Uitvoering:

  • Werkblad 40 mm dik, niet-trekkend beuken multiplex, kleurloos gelakt met UV-lak.
  • Onderbouw - gelast plaatstaal.
  • Lades van plaatstaal met lichtlopende rollen van Delrin.
  • Deuren van plaatstaal, met verzonken kunststof handgreep, openingshoek 180° en zelfsluitend deurscharnier.
  • Centraal stiftcilinderslot met 2 sleutels.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 180
Deurhoogte (links) mm: 540
Deurhoogte (rechts) mm: 360

Accessoires:

Voor bijpassend legbord zie nr. 929581.

Kleur:

Romp RAL 7035 lichtgrijs, voorzijde antraciet RAL 7016, met poedercoating, legborden en aflegborden verzinkt.

Tip:

Andere mogelijke fronten: lichtgrijs, RAL 7035, signaalblauw, RAL 5005. Niet met andere kleur leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen