ESD-Bijzetwagen

Artikelnummer: 92910
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 92910
    EAN/GTIN 4017976929101
    Nummer fabrikant 92910

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste etage 50 kg. Open frame zonder legborden. Met kantelbare etages. Bovenste en middelste etages naar beide zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling d.m.v. verende pen.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 200
    laadvlak lengte (mm): 605
    laadvlak breedte (mm): 405
    Etagehoogten (mm): 197, 652, 1152
    Draagvermogen etage (kg): 50
    Totale lengte (mm): 821
    Totale breedte (mm): 455
    Totale hoogte (mm): 1178
    Wielen: TPE-ESD
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen