Uitvoering:
gemonteerd
Omschrijving:
Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste etage 50 kg. Met 3 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 405
Etagehoogten (mm): 216, 671, 1171
Draagvermogen etage (kg): 50
Totale lengte (mm): 821
Totale breedte (mm): 455
Totale hoogte (mm): 1178
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3