{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 248 mm | |
Hoogte boven het blad | 210 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 120 mm | |
Stansgat-⌀ in bovenste afkanting | 6 mm | |
Aantal stansgaten in bovenste afkanting voor insteken van bijvoorbeeld schroevendraaiers | 8 | |
Materiaal | Plaatstaal | |
Kleur | lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating | |
Producttype | Achterlijst |
Artikelnummer | 928720 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406117665 |