Lamp met stangconstructie PARA.MI, Type: 8

Artikelnummer: 928660 8
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale spanning 250 V
Wattage 7 W
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED
Lampen vervangbaar nee
Aantal led’s 108
Lichtkleur warmwit
Kleurtemperatuur 3.000 K
Verlichting dimbaar ja
Lamp lengte 101 mm
Lamp breedte 117 mm
Lamp hoogte 11,5 mm
Totale hoogte 1.070 mm
Aansluitkabel lengte 3 m
Stekkertype ingang C
Aan/uit-schakelaar ja
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928660 8
EAN/GTIN 2050002019027
Nummer fabrikant 113148000–00678071 INKL TISCHKLEMME

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige en onderhoudsvrije led-technologie met 108 lichtdiodes. Met bedieningstoets in de lichtkop en instelbare automatische uitschakeling. Traploos dimbaar. Kleurtemperatuur warmwit met ca. 3000 K.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het aansluitmateriaal (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de eindgebruiker.

Levering:

Inclusief tafelklem. Klembereik 0 − 70 mm. 3,0 m aansluitkabel met netstekker.

Kleur:

Zilvergrijs

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen