Led-tafellamp 12

Artikelnummer: 928653 12
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wattage 12 W
Energievoorziening Netvoeding
Lichtbron LED-lamp
Lampen vervangbaar nee
Aantal led’s 24
Lichtkleur neutraalwit
Kleurtemperatuur 4.000 K
Lamp lengte 425 mm
Lamp breedte 46 mm
Lamp hoogte 22,5 mm
Uitsteeklengte draagarm 470 mm
Aan/uit-schakelaar ja
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928653 12
EAN/GTIN 7612176079730
Nummer fabrikant 928755 1

Omschrijving

Uitvoering:

Energie-efficiënte led-tafellamp van aluminium met vlakke, homogene, schaduw- en spiegelvrije verlichting. Dimbaar via bedieningstoets in de lichtkop in 5 trappen, met geheugenfunctie. Met stabiele voet van aluminium, voet-⌀ 180 mm. Kleurtemperatuur neutraalwit 4.000 K.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen.
De lampen kunnen niet worden vervangen.
Brandduur: 20.000 uur.
Hoogte maximaal: 570 mm.
Maximale uitsteeklengte: 740 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen