Mediamodule voor staander ON/OFF

Artikelnummer: 928460 ON/OFF
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Moduletype Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 480 mm
    Breedte 55 mm
    Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
    Schakelvermogen 250V / 10A
    Aan/uit-schakelaar ja
    Gewicht 2 kg
    Producttype Energiemodule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928460 ON/OFF
    EAN/GTIN 4062406116408
    Nummer fabrikant 928460 ON/OFF

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal. Aan de zijkant inschroefbaar in de staanders.
    AAN-/UIT-schakelaar voor verlichtingsunit.

    T.b.v.:

    Staanders nr. 928010 (met uitzondering van gr. 200), nr. 928020, 928075 en nr. 928076.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Er kunnen per afzonderlijke staander slechts twee contactdozen worden ingebouwd.
    Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen