Mediamodule voor staander FR250/ONOF

Artikelnummer: 928460 FR250/ONOF
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Moduletype Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 480 mm
    Breedte 55 mm
    Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
    Nominale spanning 250 V
    Nominale stroom 16 A
    Stroomsoort AC
    Schakelvermogen 250V / 10A
    Aan/uit-schakelaar ja
    Aantal contactdozen type E 1
    Contactdoos type E
    Gewicht 2 kg
    Producttype Energiemodule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928460 FR250/ONOF
    EAN/GTIN 4062406116460
    Nummer fabrikant 928460 FR250/ONOF

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal. Aan de zijkant inschroefbaar in de staanders.
    Met één randaarde-contactdoos met complete bedrading en AAN-/UIT-schakelaar voor verlichtingsunit.

    T.b.v.:

    Staanders nr. 928010 (met uitzondering van gr. 200), nr. 928020, 928075 en nr. 928076.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Er kunnen per afzonderlijke staander slechts twee contactdozen worden ingebouwd.
    Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen