{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte | 1.420 mm | |
Diepteverstelbereik | 60 mm | |
Inbouwhoogte | 160 mm | |
Verdeelunit | 13E | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Nominale spanning | 250 V | |
Stroomsoort | AC | |
Aan/uit-schakelaar | nee | |
Lege modules aantal (1 E / 2 E / 3 E) | 2× / 1× / 3× | |
geschikt voor type | 1500 | |
Gewicht | 7 kg | |
Producttype | Energiemodule |
Artikelnummer | 928441 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406116118 | |
Nummer fabrikant | 928441 1500 |