Mediarail naar keuze te configureren 2000

Artikelnummer: 928411 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1,5 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Breedte 2.000 mm
    Diepte 100 mm
    Inbouwhoogte 139 mm
    Verdeelunit 18E
    Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
    Nominale spanning 250 V
    Stroomsoort AC
    Aan/uit-schakelaar nee
    Lege modules aantal (1 E / 2 E / 3 E) 2× / 2 × / 4×
    geschikt voor type 2000
    Producttype Energiemodule

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 928411 2000
    EAN/GTIN 4062406115883
    Nummer fabrikant 928411 2000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstaal, modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met kabel en stekkeraansluiting. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.
    Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.
    Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):
    1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
    1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

    Omschrijving:

    Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):
    • Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
    • Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
    • Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
    • Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
      3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
    • Veiligheidsklasse 1
    • Beschermklasse IP 20.

    Kleur:

    Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    • Geschikt voor montage op het werkblad.
    • Niet geschikt voor montage tussen staanders.
    • Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen