Monitorarm voor tafelbevestiging voor grote/zware monitors 1

Artikelnummer: 928296 1
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Reikwijdte zwenkarm 525 mm
Zwenkbereik 360 graden
Zwenkhoek 70 graden
Belastbaarheid 6 kg - 15 kg
Producttype Scherm-/toetsenbordhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928296 1
EAN/GTIN 4067263137283

Omschrijving

Uitvoering:

Driedimensionale monitorzwenkarm van aluminium en kunststof, met gasdrukveer voor een comfortabele, ergonomische instelling van de monitor. De draaiarm van de monitor is in hoogte verstelbaar, zwenkbaar, kantelbaar en draaibaar. Bijzonder geschikt voor het gebruik van grote en zware beeldschermen, zoals curved screens, voor een monitorgewicht van 6 – 15 kg. Voor monitorgroottes van 19 – 40 inch. 360° draaibaar met instelbare aanslag op 180°. Instelbare weerstanden van de draaischarnieren. Schakelen van de monitor van dwars- naar hoogformaat door pivot-functie. Hoogteverstelbereik 300 mm (midden VESA 150 mm tot 450 mm boven het tafeloppervlak). Kantelbaar: 70°.
Eenvoudige monitormontage door QuickRelease met eenhandsbediening. Kabelgeleiding door geïntegreerde kabelhouders en afdekkingen. Flexibele bevestiging (tafelklem, kabelgat- en boorschroefbevestiging) voor tafelbladdikte 10 – 50 mm.

Toepassing:

Monitormontage via VESA-standaard 75/100.

Levering:

Zwenkarm met VESA-opname, afstandhouder, schroefset.

Kleur:

Zilver.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen