Multicomfort zwenkarm voor monitoren 1

Artikelnummer: 928290 1
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Reikwijdte zwenkarm 314 mm
Zwenkbereik 180 graden
Zwenkhoek 75 graden
Belastbaarheid 2 kg - 7 kg
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928290 1
EAN/GTIN 4009729071878
Nummer fabrikant 990+1079+001 CLU SW HG

Omschrijving

Uitvoering:

Driedimensionale monitorzwenkarm van aluminium en kunststof, met gasdrukveer voor een comfortabele, ergonomische instelling van de monitor. Zwenkbereik horizontaal (180 graden) en verticaal (75 graden), monitor kan in een schuine stand worden gekanteld. Horizontale positionering van de monitor mogelijk.
Voor montage aan geperforeerde wanden of Multifix-rail. Eenvoudige monitormontage door QuickRelease met eenhandsbediening. Kabelgeleiding door kunststof afdekking.

Toepassing:

Platte beeldschermen met bevestigingsstandaard 75/100, van 2 – 7 kg.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.