Wandrail voor multimedia-zwenkarm 481

Artikelnummer: 928285 481
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 481
Lengte 481 mm
Breedte 135 mm
Diepte 23 mm
Belastbaarheid 20 kg
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928285 481
EAN/GTIN 4009729066300
Nummer fabrikant 911+0079+002

Omschrijving

Uitvoering:

Wandrail van aluminium profiel voor bevestiging aan de geperforeerde wand. Door eenvoudig ombouwen kan de multimediazwenkarm in de wandrail worden geschoven.
Vlakke wandafstand van 20 mm.

T.b.v.:

Multimediazwenkarm nr. 928270 en 928275.

Levering:

Aluminium rail, kappen voor railaansluiting, schroeven en afdekkappen voor ombouwen multimediazwenkarm, T-groefstuk.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen