Multimediazwenkarm met notebookhouder 2

Artikelnummer: 928275 2
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal scharnierpunten Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 404 mm
Diepte 288 mm
Inbouwhoogte 170 mm
Reikwijdte zwenkarm 573 mm
Kanteling verstelbaar 25 graden
Aantal scharnierpunten 2
Belastbaarheid 10 kg
Producttype Monitor-/toetsenbordhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928275 2
EAN/GTIN 4062406211691
Nummer fabrikant 966+0119+003

Omschrijving

Uitvoering:

Soepel instelbare zwenkarm met notebookhouder van hoogwaardig geëloxeerd aluminium, gepoederd plaatstaal en kunststof. Voor montage aan geperforeerde wanden of staanders. Draai- en zwenkbaar, tevens kantelbaar in een hoek van 25°. Geïntegreerde kabeldoorvoer in de oplegplaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen