Frequentieomvormer,MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Artikelnummer: 92824340262
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 92824340262
EAN/GTIN 4014586845715
Nummer fabrikant 92824340262
L-nummer L00100 12

Omschrijving

Omschrijving:

  • Frequentieomvormer
  • MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Kenmerk:

  • Spanning secundaire zijde 200 V
  • uitgangsvermogen 30 kVA
  • motorvermogen 28 kVA
  • motorstroom (400 V) 49,4 A
  • opgenomen vermogen 34,4 kVA
  • stationair vermogen 3,7 kVA
  • lengte x hoogte 1 058 x 416 mm
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen