Multifix-bakken 1500/9

Artikelnummer: 928235 1500/9
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte mm / aantal bakken Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation; Multifix
Multifix uitvoering met open magazijnbak
Lengte 1.500 mm
Breedte 1.440 mm
Nuttige breedte 1.440 mm
Inbouwhoogte 130 mm
Hellingshoek 0 graden; 20 graden; 30 graden
Aantal bakken 9
Bak type SB4
Kleur open magazijnbak blauw
Belastbaarheid 50 kg
Gewicht 5,2 kg
Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928235 1500/9
EAN/GTIN 4062406113841
Nummer fabrikant 928235 1500/9

Omschrijving

Uitvoering:

Multifix-rail van aluminium als beschreven onder nr. 928201. Plaatsing van verschillende bakformaten op een Multifix-rail mogelijk. Belastbaarheid over de lengte verdeeld 50kg.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 gr. 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen