Multifix 1500

Artikelnummer: 928201 1500
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Workstation; Multifix
Hoogte 90 mm
Breedte 1.440 mm
Nuttige breedte 1.434 mm
Hellingshoek 0 graden; 20 graden; 30 graden
geschikt voor type 1500
Belastbaarheid 50 kg
Gewicht 3 kg
Producttype Multifix rail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928201 1500
EAN/GTIN 4062406113469
Nummer fabrikant 928201 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele rail van aluminium. Te gebruiken met Easyfix-haken en houders, open magazijnbakken, magneethouders en shadowboards, alsmede verlichtingsunit nr. 928630 (vanaf gr. 1000). Montage door inhangen.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590, geperforeerde wand in combinatie met Easyfix-basisplaat nr. 955820 maat 2.

Tip:

Easyfix haken en houders in smalle uitvoering slechts beperkt geschikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.