Aflegbord met stalen beugel 2000

Artikelnummer: 928145 2000
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 1.920 mm
Nuttige breedte 1.880 mm
Nuttige diepte 300 mm
Inbouwhoogte 80 mm
Beugelhoogte 330 mm
Beugel-⌀ 8 mm
Aantal stalen beugels 6
geschikt voor type 2000
Legbord uitvoering met stalen beugel
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928145 2000
EAN/GTIN 4062406113377
Nummer fabrikant 928145 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met verzinkte stalen beugels. Montage door inhangen.

T.b.v.:

Staanders nr. 928010, 928020, 928075, 928076, materiaalwagen nr. 918590, scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Beugels galvanisch verzinkt.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.