Aflegbord van plaatstaal 300 mm diep, Geschikt voor type: 2000

Artikelnummer: 928131 2000
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 1.920 mm
Nuttige breedte 1.880 mm
Nuttige diepte 300 mm
Inbouwhoogte 80 mm
Hellingshoek 90 graden; 110 graden
Diepteverstelbereik 110 mm
geschikt voor type 2000
Legbord uitvoering Standaard
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928131 2000
EAN/GTIN 4062406113247
Nummer fabrikant 928131 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, met afrolrand aan 3 zijden. Voorzijde afgekant. Montage met rand naar beneden of boven. Verstelbereik in de diepte 110 mm.
Kan worden vastgezet op 90° horizontaal en op 110° schuin.

T.b.v.:

Montage door inhangen in staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590 (gr. 1000) en scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De aflegborden kunnen worden uitgerust met open magazijnbakken; u vindt deze in deel 96.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen