Zwenkbare, geperforeerde zijwand 962 mm

Artikelnummer: 928101 962
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 962 mm
Breedte 420 mm
Diepte 25 mm
Belastbaarheid 20 kg
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Gewicht 6 kg
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928101 962
EAN/GTIN 4062406113155
Nummer fabrikant 928101 962

Omschrijving

Uitvoering:

Vast te schroeven aan de staanders, zwenkbaar en via gegoten scharnieren vast te zetten. Voor overzichtelijk en ergonomisch opbergen van gereedschap.

T.b.v.:

Staander nr. 928010 gr. 962, nr. 928076.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen