Transparante plaat, Hoogte 380 mm, Geschikt voor type: 2000

Artikelnummer: 928091 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 380 mm
Breedte 1.920 mm
Diepte 25 mm
geschikt voor type 2000
Materiaal kijkvenster Polycarbonaat
Producttype Transparante plaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928091 2000
EAN/GTIN 4062406113131
Nummer fabrikant 928091 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Polycarbonaat, met hoek rechts en links van plaat-staal voor de bevestiging. Veel licht op de werkplek dankzij transparant oppervlak.
Hoogte 380 mm voor het opvullen van de staanderopbouw maat 1362.

T.b.v.:

Inschroefbaar tussen staanders nr. 928010, in materiaalwagen nr. 918590 en voor scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen