{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 481 mm | |
Breedte | 1.420 mm | |
Diepte | 25 mm | |
geschikt voor type | 1500 | |
Belastbaarheid | 100 kg | |
Geperforeerde wand uitvoering | tweezijdig | |
Gewicht | 18 kg | |
Producttype | Geperforeerde wand |
Artikelnummer | 928071 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406112707 | |
Nummer fabrikant | 928071 1500 |