Draagarmconsole 1500 mm

Artikelnummer: 928055 1500
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 60 mm
Lengte 1.500 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 350 mm
Uitsteeklengte 250 mm
Maximale belastbaarheid 50 kg
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 6 kg
Producttype Console

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928055 1500
EAN/GTIN 4062406112592
Nummer fabrikant 928055 1500

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Paarsgewijze montage voor het bevestigen van verlichtingsunit nr.928600, 928602, 928606 en toolrail nr.928250.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen