{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 20×20G | |
Nuttige breedte | 500 mm | |
Nuttige diepte | 500 mm | |
Lades nuttige breedte in G | 20 | |
Gewicht | 7 kg | |
Producttype | Uittrekbaar legbord |
Artikelnummer | 927810 1 | |
EAN/GTIN | 4062406111960 | |
Nummer fabrikant | 927810 1 |