{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Deuropeningshoek | 180 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 900 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige hoogte | 800 mm | |
Nuttige breedte | 550 mm | |
Deurhoogte | 800 mm | |
Nuttige hoogte deur | 800 mm | |
Deuraanslag | links | |
Aantal lades | 0 | |
Aantal deuren | 1 | |
Gewicht | 34 kg | |
Producttype | Werkbankbehuizing |
Artikelnummer | 927617 900 | |
EAN/GTIN | 4062406265069 | |
Nummer fabrikant | 927617 900 |