Behuizing 16G met deur met rechtse aanslag naar keuze zelf in te delen met lades, 12×20G, Hoogte / deurhoogte: 600/425mm

Artikelnummer: 927420 600/425
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte / deurhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 180
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Deuropeningshoek 180 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 600 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Breedte in G 12
Diepte in G 20
Nuttige breedte 350 mm
Nuttige hoogte voor lades 75 mm
Deurhoogte 425 mm
Nuttige hoogte deur 425 mm
Deuraanslag rechts
Aantal legborden hoogteverstelbaar 1
Aantal deuren 1
Uitvoering Naar keuze te configureren
Gewicht 20 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927420 600/425
EAN/GTIN 4062406264949
Nummer fabrikant 927420 600/425

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G met deur, naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Deur met rechtse aanslag.

Plaatsing:

Aantal legborden hoogteverstelbaar: 1

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deur antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
Maat 600/425 en 700/525 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen