Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades 900 mm

Artikelnummer: 927412 900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 1 mm
    Hoogteverstelling in raster 25 mm
    Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 900 mm
    Breedte 400 mm
    Diepte 650 mm
    Nuttige hoogte 800 mm
    Nuttige breedte 350 mm
    Nuttige hoogte voor lades 800 mm
    Aantal lades 0
    Aantal uittrekbare legborden 0
    Aantal deuren 0
    Uitvoering Naar keuze te configureren
    Gewicht 22 kg
    Producttype Werkbankbehuizing

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 927412 900
    EAN/GTIN 4062406111267
    Nummer fabrikant 927412 900

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

    Kleur:

    lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
    Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen