Toetsenbordlade, Type: 1

Artikelnummer: 927341 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Toetsenbordlade hoogte 80 mm
Toetsenbordlade breedte 684 mm
Toetsenbordlade diepte 479 mm
Toetsenbordlade nuttige hoogte 50 mm
Toetsenbordlade nuttige breedte 625 mm
Toetsenbordlade nuttige diepte 295 mm
Inbouwhoogte 123 mm
Gewicht 8,5 kg
Producttype Toetsenbordlade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927341 1
EAN/GTIN 4062406127336
Nummer fabrikant 927341 1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Afsluitbare toetsenbordlade klikt vast in eindpositie, met bamboe handpalmsteun en trekontlasting. Met één hand te bedienen, front klapt bij het uittrekken automatisch omhoog.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen