{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1 mm | |
Deuropeningshoek | 180 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 500 mm | |
Breedte | 400 mm | |
Diepte | 650 mm | |
Nuttige hoogte | 425 mm | |
Nuttige breedte | 350 mm | |
Nuttige diepte | 600 mm | |
Aansluitkabel lengte | 3 m | |
Stekkertype ingang | GST-insteeksysteem | |
Nominale spanning | 250 V | |
Aan/uit-schakelaar | ja | |
Aantal contactdozen type F | 2 | |
Aantal ventilatoren | 1 | |
Aantal aan/uit-schakelaars | 1 | |
Aantal tafelcontactdoos | 1 | |
met tafelcontactdoos | ja | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Behuizing bij onderbouw (boven open) | ja | |
Gewicht | 19,7 kg | |
Producttype | Computerbehuizing |
Artikelnummer | 927335 500 | |
EAN/GTIN | 4062406124564 | |
Nummer fabrikant | 927335 500 |